Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Thread Sealant
Uso típico
High Temperature
Aplicación
Pipe Thread and Fitting
Nombre comercial
592 | PST
Descripción del fabricante
Loctite 592 PST Thread Sealant
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Contenido VOC - porcentual
0.72 Percentage | 6.86 g/l
Conformidad con certificado
CFIA
Otras características
Medium Strength | High Viscosity | Slow Cure | Food Grade | Viscosity 350000 cP | Temperature Range -65 To 400 Deg F
Categoría - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Grupo de producto - BDI
480
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
String de palabra clave
Thread
Número del artículo del fabricante
59214
Descripción larga
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 6 Ml; Paste; Pipe Thread and Fitting