ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1-056-442-00-DLF

1-056-442-00-DLF

STEARNS BRAKE 1-056-442-00-DLF

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft

No parte

10731354

Nº de pieza de BDI

24179475

PRECIO
$ 1,680.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.63
UNSPSC
26112105
EAN
0782935269560
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
460 | 380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 15Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
56400
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Perfile montaje de carcasa
NEMA 4
Tamaño de carcasa de montaje
56C | 143TC | 145TC
Cubierta
IP54
Status de apagado
Engagement
Frequencia en Hz
60 | 50
Fase
Single Phase
RPM máximo
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
Internal | External Left | External Right
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
105644200DLF
Peso/LBS
8
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros