ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1-081-012-A2-JQF

1-081-012-A2-JQF

STEARNS BRAKE 1-081-012-A2-JQF

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft

No parte

10534245

Nº de pieza de BDI

24173795

PRECIO
$ 10,766.40 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
71.58
UNSPSC
26112105
EAN
0662327261443
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
230/460 | 190/380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 125Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
81000
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Perfile montaje de carcasa
NEMA 4
Tamaño de carcasa de montaje
320TC | 320TSC | 320UC | 360TC | 360TSC | 360UC | 400TC | 400TSC | 400UC
Cubierta
IP54
Status de apagado
Engagement
Frequencia en Hz
60 | 50
Fase
Single Phase
RPM máximo
Horizontal Up to 3600 | Vertical Up to 2400
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
Internal | External Left | External Right
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1081012A2JQF
Peso/LBS
131
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
Agujero
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros