ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5382-170-003

5382-170-003

WARNER ELECTRIC 5382-170-003

Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft

No parte

30189824

Nº de pieza de BDI

948661

PRECIO
$ 3,004.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.012
UNSPSC
26112105
EAN
0786582067647
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Uses 1310 Bushing
Clasificación de voltaje
6VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 95Lb-ft
Tipo de producto
Armature Disc
Activación/retorno
Coil
Serie del producto
EB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Clasificación energética
29W
Resistencia en Ohm
1.24Ohm
RPM máximo
3600
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
5382-170-003
Peso/LBS
11.3
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros