ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

928100

928100

NEXEN 928100

Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Starting; Air; AIR CHAMP; DU; Cylindrical Thru; 56 | 143TC | 145T; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 0.44HP Thermal Capacity

No parte

928100

Nº de pieza de BDI

455874

PRECIO
$ 841.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.336
UNSPSC
26112104
EAN
0662284166706
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
torque
Not Available
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting
Activación/retorno
Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
MDU
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
56 | 143TC | 145T
RPM máximo
1800
Capacidad térmica
0.44HP
Aplicación
Soft Start | Overload Protection
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.nexengroup.com
Peso/LBS
11.7
Descripción larga
Assembly, Braking Clutch; Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Starting; Air; AIR CHAMP; DU; Cylindrical Thru; 56 | 143TC | 145T; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 0.44HP Thermal Capacity
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros