ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4739 ; 5KH39QN9704T

4739 ; 5KH39QN9704T

MARATHON MOTORS 4739 ; 5KH39QN9704T

AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.66" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load

No parte

4739

Nº de pieza de BDI

17064814

PRECIO
$ 659.76 / CU
$ 861.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.718
UNSPSC
26101116
EAN
0722856041197
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
48Y
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient Ring
Base
No
Carga de eficiencia completa
64.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 4 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Single Phase
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5KH39QN9704T
Número interno del fabricante
5KH39QN9704T
Peso/LBS
17
Descripción larga
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.66" Overall Length; 64.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
10.66 pulgadas | 270.764 milímetros