ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BSM100C-1150AA

BSM100C-1150AA

BALDOR-RELIANCE BSM100C-1150AA

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 225.654MM Overall Length

No parte

BSM100C-1150AA

Nº de pieza de BDI

21810780

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.315
UNSPSC
26101112
EAN
0781568388853
Caballos de fuerza
Not Available
Tamaño de la estructura
100
Hertz
Not Available
Sincronizar RPM
2400
Voltaje
300
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
Square Face
Base
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Brushless Servo Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
30
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 225.654MM Overall Length
Longitud total
8.884 pulgadas | 225.654 milímetros
Diámetro del eje
1.102 pulgadas | 28 milímetros