ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BSM80N-250AA

BSM63N-250AA

BALDOR-RELIANCE BSM63N-250AA

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 164.719MM Overall Length

No parte

BSM63N-250AA

Nº de pieza de BDI

21810882

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.175
UNSPSC
26101112
EAN
0781568293409
Caballos de fuerza
Not Available
Tamaño de la estructura
100
Hertz
Not Available
Sincronizar RPM
4000
Voltaje
200
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
Square Face
Base
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Brushless Servo Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
5
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 164.719MM Overall Length
Diámetro del eje
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Longitud total
6.485 pulgadas | 164.719 milímetros