ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EM3558T

EM2394T

BALDOR-RELIANCE EM2394T

AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

No parte

EM2394T

Nº de pieza de BDI

127166

PRECIO
$ 4,260.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
109.297
UNSPSC
26101112
EAN
0781568102947
Caballos de fuerza
15HP
Tamaño de la estructura
254T
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91.7
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
EM2394T
Peso/LBS
270
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.16" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Longitud total
23.16 pulgadas | 588.264 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros