ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

XWWE7.5-18-213T

XWWE7.5-18-213T

WORLDWIDE ELECTRIC XWWE7.5-18-213T

AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.08" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

No parte

XWWE7.5-18-213T

Nº de pieza de BDI

998834

CTD

Nombre del fabricante
WORLDWIDE ELECTRIC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
107.6
UNSPSC
26101115
Caballos de fuerza
7-1/2HP
Tamaño de la estructura
213T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
XP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
89.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Permanently Sealed Bearing
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://worldwideelectric.com
Número del artículo del fabricante
XWWE7.5-18-213T
Peso/LBS
237
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.08" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Longitud total
20.08 pulgadas | 510.032 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros