ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DL2450BPK

DL2450BPK

DURACELL BATTERIES DL2450BPK

Battery; 2450 Battery Size; Lithium Cell Battery Type; CR2450 IEC Number; 1/Pack Quantity; 140 Deg F Maximim Temperature Range; -40 Deg F Minimum Temperature Range; 3V Nominal Voltage; 0" Nominal Width; For High Drain Device Application

No parte

DL2450BPK

Nº de pieza de BDI

22495672

CTD

INVENTARIO:
77
Nombre del fabricante
DURACELL BATTERIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111711
Nombre
Battery
URL del fabricante
Peso/LBS
0.01
Detalle del producto
Battery
Especificaciones del producto
2450 Battery Size; Lithium Cell Battery Type; CR2450 IEC Number; 1/Pack Quantity; 140 Deg F Maximim Temperature Range; -40 Deg F Minimum Temperature Range; 3V Nominal Voltage; 0" Nominal Width
Descripción larga
Battery; 2450 Battery Size; Lithium Cell Battery Type; CR2450 IEC Number; 1/Pack Quantity; 140 Deg F Maximim Temperature Range; -40 Deg F Minimum Temperature Range; 3V Nominal Voltage; 0" Nominal Width; For High Drain Device Application