ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0716-2612

0716-2612

WARNER ELECTRIC 0716-2612

Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-in

No parte

30182795

Nº de pieza de BDI

301158

PRECIO
$ 1,097.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111909
EAN
0883680033236
Nombre del producto
Clutch Coupling
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 125Lb-in
Tipo de producto
Armature Facing
Tipo de movimiento
Starting
Activación/retorno
Coil | Spring
Serie del producto
SO
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Disengagement
Resistencia en Ohm
65.3Ohm
Número de discos de fricción
0
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Printers | Microfilm Readers | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Zero Backlash | Loose-Fitting Pin | Screw Terminal
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
0716-2612
Peso/LBS
2.813
Descripción larga
Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-in
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros