Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
230/460 | 190/380VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 50Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Perfile montaje de carcasa
NEMA 4
Tamaño de carcasa de montaje
284TC | 284UC | 286TC | 286UC
Status de apagado
Engagement
RPM máximo
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3600
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
Internal | External Left | External Right
Otras características
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
108715200FQF
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros