Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
230 | 190VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 50Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Perfile montaje de carcasa
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
Tamaño de carcasa de montaje
180TC | 210TC | 250TC
Status de apagado
Engagement
RPM máximo
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3000
Número de discos de fricción
2
Posición del cable conductor
External Left
Aplicación
Industrial | Division 1 Hazardous Location
Otras características
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
108735100HFB
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230 | 190VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros