Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 8Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Holding
Activación/retorno
Armature | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Status de apagado
Engagement
Clasificación energética
13W
Número de discos de fricción
1
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Servo Motor | Stepper Motor
Otras características
Splined Hub | Class H Insulation | UL Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
310240100003
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 11/32" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 8Lb-in
Agujero
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros