Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
414/432VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 300Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Holding
Activación/retorno
Armature | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
320TC | 400TC
Status de apagado
Engagement
Número de discos de fricción
1
Otras características
Standard Torque | Class H Insulation
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
36194MK00LB1
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 414/432VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 300Lb-ft
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros