Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
24VDC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 95Lb-ft
Tipo de producto
Armature Disc
Activación/retorno
Electromagnetic
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Clasificación energética
33W
Resistencia en Ohm
17.7Ohm
Aplicación
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Pre-Assembled | Two Speed Drive | Automatically Adjusts for Wear | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Electrical Clutch; Straight | Finished; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
Agujero
0.945 pulgadas | 24 milímetros