Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
Less Coil
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 16Lb-ft
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Tamaño de carcasa de montaje
56C | 48Y
Status de apagado
Disengagement
Posición del cable conductor
External
Aplicación
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling
Otras características
Heavy Duty | Rugged | Finned Design | Single Arm | UL and CSA Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Less Coil Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros