Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Clasificación de voltaje
12VDC
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Número de collarines de freno
2
torque
Static Torque 120Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Single Revolution | Indexing
Activación/retorno
Solenoid
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Resistencia en Ohm
16.4Ohm
Aplicación
Paper Drives | Card Readers and Sorters | Copying Machines | Ribbon Drives | Material Handling Conveyors
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Overtravel Stop| High Torque to Size Ratio | Rapid Acceleration in 3ms to Max. Speed | Simple to Install and Simple Electrical Control | Maintenance Free and Very Cost Effective
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Electrical Clutch; Straight | Finished; 10MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 120Lb-in; 2 Stop Collars
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros