Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Método de montaje
Foot Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-89Lb-in | Brake-89Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Aplicación
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Enclosed Design | NEMA
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Braking Clutch
Número del artículo del fabricante
801370
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros