Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Maximum Static Torque 33Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Starting
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
80
Disposición del actuador
Face Mount
Aplicación
Cyclic Start Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
801673
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque 33
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros