ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

827915

828010

NEXEN 828010

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 197Nm

No parte

828010

Nº de pieza de BDI

455201

PRECIO
$ 1,661.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.833
UNSPSC
26112101
EAN
0662284159159
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Maximum Static Torque 197Nm
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
S
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
RPM máximo
1800
Presión
6bar
Capacidad térmica
1660W
Aplicación
Cyclic Stop Operation
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
828010
Peso/LBS
28.33
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 197Nm
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros