Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch and Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Maximum Static Torque Clutch-600Lb-in | Brake-900Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Sheave Mount
Capacidad térmica
Clutch-0.75HP | Brake-1.3HP
Aplicación
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Braking Clutch
Número del artículo del fabricante
830600
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros