ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

832401

832401

NEXEN 832401

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque

No parte

832401

Nº de pieza de BDI

455523

PRECIO
$ 4,459.81 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
38.505
EAN
0662284246415
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Maximum Static Torque Clutch-2600Lb-in | Brake-2800Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
HWCB
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Sheave Mount
RPM máximo
1800
Presión
80psi
Capacidad térmica
Clutch-1.25HP | Brake-2.23HP
Aplicación
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
832401
Peso/LBS
85
Descripción larga
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros