ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

835144

835144

NEXEN 835144

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-1840Lb-

No parte

835144

Nº de pieza de BDI

456142

PRECIO
$ 6,020.83 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
25.821
EAN
0662284159951
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque LOCO-1840Lb-in | STD-3036Lb-in | HICO-3910Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air | Spring
Serie del producto
TCC
Eje continuo/extremo
End
Disposición del actuador
Pilot Mount
RPM máximo
1200
Presión
1 to 85psi
Capacidad térmica
12HP
Aplicación
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Air Cooled | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Medium to Heavy Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
835144
Peso/LBS
57
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-1840Lb-
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.249 pulgadas | 133.325 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros