ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

835540

835540

NEXEN 835540

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-17388Lb-in|STD-40572Lb-in

No parte

835540

Nº de pieza de BDI

455958

PRECIO
$ 6,517.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
134.541
EAN
0662284225007
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque LOCO-17388Lb-in | STD-40572Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air
Serie del producto
XTB22
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Sentido de rotación
Clockwise
RPM máximo
1800
Presión
1 to 85psi
Capacidad térmica
44HP
Aplicación
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
835540
Peso/LBS
297
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-17388Lb-in|STD-40572Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros