ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

835670

835670

NEXEN 835670

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-9139.05Lb-in|STD-16404.75Lb-in

No parte

835670

Nº de pieza de BDI

456305

PRECIO
$ 3,876.92 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
55.266
EAN
0662284257787
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque LOCO-9139.05Lb-in | STD-16404.75Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air
Serie del producto
XTBA18
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Sentido de rotación
Clockwise
RPM máximo
2300
Presión
1 to 85psi
Capacidad térmica
41.1HP
Aplicación
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
835670
Peso/LBS
122
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-9139.05Lb-in|STD-16404.75Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros