ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

907300

906805

NEXEN 906805

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 610 to 2450Lb-in

No parte

906805

Nº de pieza de BDI

457351

PRECIO
$ 1,208.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.417
EAN
0662284236188
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque 610 to 2450Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5H
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
RPM máximo
3200
Presión
80psi
Aplicación
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
906805
Peso/LBS
9.75
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 610 to 2450Lb-in
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros