Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 102 to 440Nm
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
906902
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 102 to 440Nm
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros