Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 350 to 1540Nm
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Enclosed Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
913065
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 48MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 132MM Pilot Diameter; Static Torq
Agujero
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.197 pulgadas | 132 milímetros