Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Maximum Static Torque 3200Lb-in
Tipo de producto
Friction Clutch
Tipo de movimiento
Holding | Starting
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Aplicación
In-Line Application | Overload Protection
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Shell Finish | Open Design | Multi Disc Clutch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
923812
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-11/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Maximu
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros