Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Minimum Static Torque 22.6Nm at 5.5bar
Tipo de producto
Friction Facing
Activación/retorno
Air | Spring
Estilo de la carcasa
Flanged
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964850
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 110MM Pilot Diameter; Min
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros