Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 850 to 2900Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Tipo de movimiento
Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Sentido de rotación
Bidirectional
Aplicación
Mechanical Power Transmission Equipment
Otras características
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Limited Shaft | Basic Bolt Pattern
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
35978
Descripción larga
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-5/8" Pilot Diameter; Static Torque 850 to 2900Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros