Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 2800 to 7800Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Tipo de movimiento
Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Sentido de rotación
Bidirectional
Aplicación
Mechanical Power Transmission Equipment
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Bolt Pattern
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
35982
Descripción larga
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 45MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 101.6MM Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 7800Lb-in
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros