ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1NNF7

1NNF7

SPEEDAIRE 1NNF7

PORTABLE ELECTRIC BARREL LUBRICATION TYPE OIL LUBRICATED ITEM PORTABLE HP 3.0 HP INPUT VOLTAGE 240V AC TANK STYLE HORIZONTAL TANK SIZE AIR

No parte

1NNF7

Nº de pieza de BDI

26444440

PRECIO
$ 1,339.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151600
Descripción larga
PORTABLE ELECTRIC BARREL LUBRICATION TYPE OIL LUBRICATED ITEM PORTABLE HP 3.0 HP INPUT VOLTAGE 240V AC TANK STYLE HORIZONTAL TANK SIZE AIR