ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60UD61

60UD61

SPEEDAIRE 60UD61

COALESCING UNIT RATING AIR TREATMENT 0.01 MICRON CONNECTION SIZE AIR TREATMENT 1/2 IN FNPT MAX INCOMING PRESSURE AIR TREATMENT 175 PSI MAX FLOW AIR TREATMENT 37 SCFM BOWL MATERIAL AIR TREATMENT ZINC BOWL SIZE AIR TREATMENT 6 OZ M

No parte

60UD61

Nº de pieza de BDI

26487545

PRECIO
$ 552.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40161500
Descripción larga
COALESCING UNIT RATING AIR TREATMENT 0.01 MICRON CONNECTION SIZE AIR TREATMENT 1/2 IN FNPT MAX INCOMING PRESSURE AIR TREATMENT 175 PSI MAX FLOW AIR TREATMENT 37 SCFM BOWL MATERIAL AIR TREATMENT ZINC BOWL SIZE AIR TREATMENT 6 OZ M