ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1968-S

1968-S

ALEMITE PRODUCTS 1968-S

Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 1/4-28 Taper; 13/16" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Stainless Steel

No parte

1968-S

Nº de pieza de BDI

19158565

PRECIO
$ 8.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.006
UNSPSC
40183101
EAN
0098468100660
Nombre
Elbow
String de palabra clave
Tube
Detalle del producto
Tube Elbow
Especificaciones del producto
Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 1/4-28 Taper; 13/16" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Stainless Steel
Descripción larga
Tube Elbow; Hydraulic 45 Deg; 1/4-28 Taper; 13/16" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Stainless Steel