ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M250/XLEP1

M250/XLEP1

PULSAR LUBE M250/XLEP1

Grease Lubricator; 3/8" Male BSPT Size; 250 ML Pouch; 425 to 850PSI Maximum Operating Pressure; -15 to 60 Degree C Operating Temperature Range; 4.5VDC Battery Pack Power Supply; Thread

No parte

M250/XLEP1

Nº de pieza de BDI

25119724

CTD

Nombre del fabricante
PULSAR LUBE
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112900
Fracción arancelaria
8424.90.90.80
Nombre
Lubricator
String de palabra clave
Grease
URL del fabricante
https://pulsarlube.com
Detalle del producto
Grease Lubricator
Especificaciones del producto
3/8" Male BSPT Size; 250 ML Pouch; 425 to 850PSI Maximum Operating Pressure; -15 to 60 Degree C Operating Temperature Range; 4.5VDC Battery Pack Power Supply; Thread
Descripción larga
Grease Lubricator; 3/8" Male BSPT Size; 250 ML Pouch; 425 to 850PSI Maximum Operating Pressure; -15 to 60 Degree C Operating Temperature Range; 4.5VDC Battery Pack Power Supply; Thread