Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de válvula
Diaphragm
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Air Pilot | Spring Return
Rango de presión de operación
0 To 58 PSI
Rango de temperatura de operación
32 To 212 Deg F
Material de la carcasa
Stainless Steel
Otras características
6 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Chemical Fluid | PTFE Diaphragm | Normally Closed | With Flow Rate Adjustment | 0 To 60 Deg C Ambient temperature
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.50
String de palabra clave
Diaphragm
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Descripción larga
Diaphragm Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Air Pilot | Spring Return; 58 PSI; 32 To 212 Deg F; Stainless Steel
Longitud total
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Ancho total
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Altura total
6.181 pulgadas | 157 milímetros