ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VQZ1220K-6LO1-N3

VQZ1220K-6LO1-N3

SMC VQZ1220K-6LO1-N3

Solenoid Valve; 5/32" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum

No parte

VQZ1220K-6LO1-N3

Nº de pieza de BDI

25801315

PRECIO
$ 107.38 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141605
Tipo de válvula
Solenoid
Tipo de puerto
5/32" Tubing OD
Número de puertos/caminos
5 Port | 4 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Voltaje
12 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
145 PSI
Rango de presión de operación
15 To 145 PSI
Rango de temperatura de operación
14 To 122 Deg F
Tipo de sello
Metal
Material de la carcasa
Aluminum
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.13 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Peso/LBS
0.13669
Descripción larga
Solenoid Valve; 5/32" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Altura total
1.539 pulgadas | 39.1 milímetros
Longitud total
4.134 pulgadas | 105 milímetros
Ancho total
0.394 pulgadas | 10 milímetros