ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26002 RZG

26002 RZG

VICKERS 26002 RZG

Gear Pump; 8.2 CM3 Displacement Per Revolution; 3600RPM Maximum Speed; 3.5GPM Flow Rate; 3000PSI Pressure; 2 Mounting Hole; Side Port; 5/8" Input Shaft; 1-1/4" Shaft Extension Length; 5/32" Keyway Size; Right Hand Clockwise Direction

No parte

26002 RZG

Nº de pieza de BDI

25110923

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
DANFOSS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.25
UNSPSC
40151551
Fracción arancelaria
8413.50.00.80
Nombre
Pump
String de palabra clave
Gear
URL del fabricante
https://www.eaton.com
Detalle del producto
Gear Pump
Especificaciones del producto
8.2 CM3 Displacement Per Revolution; 3600RPM Maximum Speed; 3.5GPM Flow Rate; 3000PSI Pressure; 2 Mounting Hole; Side Port; 5/8" Input Shaft; 1-1/4" Shaft Extension Length; 5/32" Keyway Size; Right Hand Clockwise Direction
Descripción larga
Gear Pump; 8.2 CM3 Displacement Per Revolution; 3600RPM Maximum Speed; 3.5GPM Flow Rate; 3000PSI Pressure; 2 Mounting Hole; Side Port; 5/8" Input Shaft; 1-1/4" Shaft Extension Length; 5/32" Keyway Size; Right Hand Clockwise Direction