ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35WC45

35WC45

SPEEDAIRE 35WC45

ITEM AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 5.0 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 230V AC 460V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 2 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S

No parte

35WC45

Nº de pieza de BDI

26450132

PRECIO
$ 5,126.30 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151600
Descripción larga
ITEM AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 5.0 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 230V AC 460V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 2 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S