ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3JR81

3JR81

SPEEDAIRE 3JR81

ITEM AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 1.0 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 240V AC 480V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 1 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S

No parte

3JR81

Nº de pieza de BDI

26428791

PRECIO
$ 7,782.28 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151600
Descripción larga
ITEM AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 1.0 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 240V AC 480V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 1 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S