ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5Z700

5Z700

SPEEDAIRE 5Z700

AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 1.5 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 240V AC 480V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 1 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S

No parte

5Z700

Nº de pieza de BDI

26415221

PRECIO
$ 9,077.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151600
Descripción larga
AIR COMPRESSOR STATIONARY AIR COMPRESSOR HP AIR COMPRESSOR 1.5 HP PHASE ELECTRICAL 3 INPUT VOLTAGE AIR COMPRESSOR 208 TO 240V AC 480V AC NUMBER OF STAGES AIR COMPRESSOR 1 PUMP LOCATION AIR COMPRESSOR TANK MOUNTED S