ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

787U80

787U80

SPEEDAIRE 787U80

VERTICAL OUTPUT POWER 1.8 HP FREE AIR FLOW RATE 4.5 CFM MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 PSI AIR TANK SIZE 20 GAL INPUT VOLTAGE 120 VAC CURRENT RATING 12 A SOUND LEVEL 72 DBA WEIGHT 156 LB FREE AIR FLO

No parte

787U80

Nº de pieza de BDI

27442109

PRECIO
$ 1,070.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPEEDAIRE
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
40151600
Descripción larga
VERTICAL OUTPUT POWER 1.8 HP FREE AIR FLOW RATE 4.5 CFM MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 PSI AIR TANK SIZE 20 GAL INPUT VOLTAGE 120 VAC CURRENT RATING 12 A SOUND LEVEL 72 DBA WEIGHT 156 LB FREE AIR FLO