ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TIUB07G3-153

TIUB07G3-20

SMC TIUB07G3-20

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

No parte

TIUB07G3-20

Nº de pieza de BDI

18612559

PRECIO
$ 19.88 / CU
$ 24.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.058
UNSPSC
40183008
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Polyurethane
Color
Neon Green
Rango de temperatura de operación
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presión de operación
115 PSI | 8 Bar
Uso típico
General Purpose | Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
66FT
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 66 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
2.3296
Descripción larga
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro interno
0.17 pulgadas | 4.318 milímetros