ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TU0425G1-153-X108

TU0805G1-33

SMC TU0805G1-33

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

No parte

TU0805G1-33

Nº de pieza de BDI

18612787

PRECIO
$ 53.58 / CU
$ 64.68 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.196
UNSPSC
40183008
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Polyurethane
Color
Solid Green
Rango de temperatura de operación
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presión de operación
115 PSI | 8 Bar
Uso típico
General Purpose | Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
33M
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 33 METER
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
4.83829
Descripción larga
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Diámetro externo
0.315 pulgadas | 8 milímetros