ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TU0805Y-153

TU0805Y-153

SMC TU0805Y-153

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

No parte

TU0805Y-153

Nº de pieza de BDI

17956093

PRECIO
$ 228.15 / CU
$ 275.40 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.946
UNSPSC
40183008
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Polyurethane
Color
Yellow
Rango de temperatura de operación
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presión de operación
115 PSI | 8 Bar
Uso típico
General Purpose | Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
153M
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 153 METER
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
8.69149
Descripción larga
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro interno
0.197 pulgadas | 5 milímetros