ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PU14-25B-B

PU14-25B-B

COILHOSE PNEUMATICS PU14-25B-B

Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 25FT Length; Dark Blue; 1/4" Swivel Both Ends; -40 To 125 Deg F Operating Pressure

No parte

PU14-25B-B

Nº de pieza de BDI

21482843

PRECIO
$ 60.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
54
Nombre del fabricante
COILHOSE PNEUMATICS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.49
UNSPSC
40142009
EAN
0029292481427
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Hose Air and Multipurpose
URL del fabricante
Detalle del producto
Hose Assembly
Especificaciones del producto
Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 25FT Length; Dark Blue; 1/4" Swivel Both Ends; -40 To 125 Deg F Operating Pressure
Descripción larga
Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 25FT Length; Dark Blue; 1/4" Swivel Both Ends; -40 To 125 Deg F Operating Pressure