Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Rango de temperatura de operación
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
Presión de operación
334 PSI | 23 Bar
Uso típico
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
Cantidad del paquete
100M
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 100 METER
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Minimum Bending Radius 15 MM | Chemical - Heat Resistant
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.22.00.00
Descripción larga
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; FEP; Clear; 334 PSI - 23 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Diámetro interno
0.079 pulgadas | 2 milímetros